Eriks
FACOM

FACOM Kabelknipper met ratel

  • ERIKS:23445677
  • Fabrikant:3148511754887
Image 1
• Capaciteit : 32 en 52 mm.• Door het systeem van ratel/mes kan met minimale inspanning draad met grote diameter worden geknipt.• Praktisch in beperkte ruimte.• Anti-sliphandgrepen met beschermrand.
Opslaan in lijst

€ 416,18/ stukexcl. btw

€ 503,58incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FACOM
Geschikt voor max. kabeldiameter
52 mm
Totale lengte
255 mm