Eriks
FACOM

FACOM Kabelknipper 18mm

  • ERIKS:23449880
  • Fabrikant:3148519859256
Image 1
• Met de inkeping aan het eind van de bek kan kabel worden gestript.• Voor één- en meerdraadskabels.
Opslaan in lijst

€ 51,34/ stukexcl. btw

€ 62,12incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FACOM
Geschikt voor max. kabeldiameter
18 mm
Totale lengte
230 mm