Eriks
FACOM

FACOM JET gereedschapswagen 7 laden - rood JET.7M4

  • ERIKS:12151371
  • Fabrikant:3148518725545
Image 1
• 5 laden met een hoogte van 60 mm = 20 modules• 1 lade met een hoogte van 130 mm = 4 modules• 1 lade met een hoogte van 200 mm• Geleverd met 9 schotten voor laden van 60 mm en 3 schotten voor laden van 130 mm• Totaal toelaatbare belasting in de laden: 195 kg• Nuttig opbergvolume: 205 liter• Gewicht : 92,5 kg• Kleur - rood
Opslaan in lijst

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FACOM