Eriks
FACOM

FACOM JET gereedschapswagen 7 laden JET7.M140A

  • ERIKS:23448425
  • Fabrikant:3148517274884
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
18 Ringsteeksleutels van 6 - 24 mm
6 Ringsteeksleutels van 26 - 30 en van 32 mm
10 Korte ringsteeksleutels van 3,2 - 11 mm, in etui
12 Steeksleutels van 6 - 32 mm
1 Verstelbare moersleutel, 10"
29 Doppen en hulpstukken 1/2" : van 8 - 32 mm(in doos)
26 Doppen 1/4" : van 5,5 tot 14 mm en hulpstukken(in doos)
3 Schroevendraaier voor sleufschroeven : 3x75 - 4x100 - 5,5x100 mm
2 Schroevendraaiers voor sleufschroeven van 6,5x150 - 8x200 mm
1 Sleuf 6-kantschroevendraaier
3 Schroevendraaier voor Philips-schroeven PH 0-1-2
1 PH 3 zeskantschroevendraaier
3 Schroevendraaier voor Pozidriv-schroeven PZ 0-1-2
1 PZ 3 zeskantschroevendraaier
3 Geisoleerde schroevendraaiers 1000 V : sleufschroeven van 3,5x100 - 4x100 - 6,5x150
2 Geisoleerde schroevendraaiers 1000 V : Philips 1x100 - 2x125
1 Multimeter
1 Schroevendraaier met spanningzoeker 90 - 480 V
9 Gebogen inbussleutels van 1,5 - 10 mm, in etui
8 Gebogen Torx-inbussleutels nr. 10 - 45
1 Combinatietang, bekleed
1 Zijkniptang "pianodraad"
1 Waterpomptang met vergrendeling
1 Beklede tang met rechte, halfronde bekken
1 Beklede platbektang
1 Vlechtwerktang
1 Griptang met lange bekken
1 Griptang met ontgrendeling, aluminium handgrepen
3 Binnenborgveertangen 13 - 18 - 23
3 Buitenborgveertangen 13 - 18 - 23
1 Rolbandmaat met vergrendeling 3 m
1 Kraspen
1 Liniaal van 300 mm
1 Voelermaat met 19 bladen
1 Zaagbeugel metaalzagen
10 Zaagblad van bimetaal
5 Vijlen
1 Priem
1 Kaarborstel
2 Bankhamers van 26 en 32 mm
1 Messing hamer met kunststof doppen
2 Beklede drevels van 2 en 4 mm
2 Beklede doorslagen van 2 en 4 mm
1 Precisie-ritsbeitel
1 Beitel
1 Precisie-centerpunt van 4 mm
1 Pijptang
1 Blindklinkset
1 Dubbelwerkend oliespuitje
1 Elektricienmes met stripper
1 Elektriciensschaar
1 Draaibare spiegel
Gewicht: 119,5 kg.
Exclusief foam inlagen
Opslaan in lijst

€ 3.552,69/ stukexcl. btw

€ 4.298,75incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FACOM