Eriks
FACOM

FACOM JET gereedschapswagen 6 laden - rood JET.6M3

  • ERIKS:12151281
  • Fabrikant:3148518724401
Image 1
• 4 laden met een hoogte van 60 mm = 12 modules• 1 lade met een hoogte van 130 mm = 3 modules• 1 lade met een hoogte van 270 mm• Geleverd met 6 schotten voor laden van 60 mm en 2 schotten voor laden van 130 mm.• Totaal toelaatbare belasting in de laden: 140 kg• Nuttig opbergvolume: 155 liter• Gewicht : 75,5 kg• Kleur - rood
Opslaan in lijst

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FACOM