Eriks
FACOM

FACOM Isolatiemes - 840.1 - Elektriciensmes met kabelstripper 90mm lemmet

  • ERIKS:23445995
  • Fabrikant:3148512069218
Image 1
ELEKTRICIENSMES MET HOUTEN HEFT EN KABELSTRIPPER
-Lemmet van gepolijst roestvrij staal. Lemmet met 2 inkepingen:
* 1 halfronde inkeping voor strippen.
* 1 V-vormige inkeping voor snijden.
-Heft van palissanderhout.
Lengte blad: 77 mm: lengte in gesloten toestand: 103 mm. Totale lengte: 180 mm.
Opslaan in lijst

€ 19,31/ stukexcl. btw

€ 23,37incl. btw

12 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FACOM
Type
840.1
Type
Kabelmessen