Eriks
FACOM

FACOM Instelbare snijplaten M7X1,0

  • ERIKS:23445212
  • Fabrikant:3148511502006
Image 1
ISO 261, DIN ISO 261, NF ISO 261.• Metrische ISO-draad, rechtsomdraaiend.• HSS-snelstaal met vanadiumchroom gehard tot 62/64 HRc (234 daN/mm²).• Conische stelschroef.
Opslaan in lijst

€ 24,16/ stukexcl. btw

€ 29,23incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FACOM
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
7
Spoed buitenschroefdraad
1 mm
Materiaal
HSS