Eriks
FACOM

FACOM Instelbare snijplaten M16X2,0

  • ERIKS:23445218
  • Fabrikant:3148511505007
Image 1
ISO 261, DIN ISO 261, NF ISO 261.• Metrische ISO-draad, rechtsomdraaiend.• HSS-snelstaal met vanadiumchroom gehard tot 62/64 HRc (234 daN/mm²).• Conische stelschroef.
Opslaan in lijst

€ 40,91/ stukexcl. btw

€ 49,50incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FACOM
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
16
Spoed buitenschroefdraad
2 mm
Materiaal
HSS