€ 23,57/ stukexcl. btw
€ 28,52incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FACOM |
Serie | 20 |
Uitvoering | Metrisch |
Uitvoering enkele sleutel | Ja |
Sleutelwijdte | 10 mm |
Lengte | 105 mm |
VDE getest | Nee |
Uitvoering vonkarm | Nee |
Gewicht | 60 g |
Norm | ISO 691 |
Sleutelwijdte klein | 10 mm |
Aansluitmaat | 20 x 7 |