Eriks
FACOM

FACOM Insteeksteeksleutel, 11 Serie, Metrisch, 14 x 18" Aansluitmaat, 13mm WD

  • ERIKS:23444137
  • Fabrikant:3148510926803
Image 1
STEEKSLEUTELBITS, METRISCHE MATEN - VERLOOPSTUK 14 X 18 MM
-Steeksleutelbits, metrische maten - verloopstuk 14 x 18 mm
Opslaan in lijst

€ 50,62/ stukexcl. btw

€ 61,25incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FACOM
Serie
11
Sleutelwijdte
13 mm
Aansluitmaat
14 x 18 in
Lengte
25 mm
VDE getest
Nee
Twaalfkantdop
Nee
Uitvoering vonkarm
Nee
Gewicht
114 g
Uitvoering
Metrisch