Eriks
FACOM

FACOM Insteeksteeksleutel, 10 Serie, Metrisch, 9 x 12" Aansluitmaat, 17mm WD

  • ERIKS:23444125
  • Fabrikant:3148510925608
Image 1
STEEKSLEUTELBITS, METRISCHE MATEN - VERLOOPSTUK 9 X 12 MM
Opslaan in lijst

€ 39,21/ stukexcl. btw

€ 47,44incl. btw

10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FACOM
Serie
10
Sleutelwijdte
17 mm
Aansluitmaat
9 x 12 in
Lengte
20 mm
VDE getest
Nee
Twaalfkantdop
Nee
Uitvoering vonkarm
Nee
Gewicht
62 g
Uitvoering
Metrisch