Eriks
FACOM

FACOM Insteeksteeksleutel, 10 Serie, Metrisch, 9 x 12" Aansluitmaat, 12mm WD

  • ERIKS:23444120
  • Fabrikant:3148510925356
Image 1
STEEKSLEUTELBITS, METRISCHE MATEN - VERLOOPSTUK 9 X 12 MM
Opslaan in lijst

€ 38,90/ stukexcl. btw

€ 47,07incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FACOM
Serie
10
Sleutelwijdte
12 mm
Aansluitmaat
9 x 12 in
Lengte
17.5 mm
VDE getest
Nee
Twaalfkantdop
Nee
Uitvoering vonkarm
Nee
Gewicht
43 g
Uitvoering
Metrisch