Eriks
FACOM

FACOM Insteeksteeksleutel, 10 Serie, Inch, 9 x 12" Aansluitmaat, 3/8" WD

  • ERIKS:23444130
  • Fabrikant:3148510926001
Image 1
STEEKSLEUTELBITS, METRISCHE MATEN - VERLOOPSTUK 9 X 12 MM
Opslaan in lijst

€ 37,78/ stukexcl. btw

€ 45,71incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FACOM
Serie
10
Sleutelwijdte
3/8 in
Aansluitmaat
9 x 12 in
Lengte
17.5 mm
VDE getest
Nee
Twaalfkantdop
Nee
Uitvoering vonkarm
Nee
Gewicht
38 g
Uitvoering
Inch