Eriks
FACOM

FACOM Insteeksteeksleutel, 10 Serie, Inch, 9 x 12" Aansluitmaat, 11/16" WD

  • ERIKS:23444135
  • Fabrikant:3148510926254
Image 1
STEEKSLEUTELBITS, METRISCHE MATEN - VERLOOPSTUK 9 X 12 MM
Opslaan in lijst

€ 40,57/ stukexcl. btw

€ 49,09incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FACOM
Serie
10
Sleutelwijdte
11/16 in
Aansluitmaat
9 x 12 in
Lengte
20 mm
VDE getest
Nee
Twaalfkantdop
Nee
Uitvoering vonkarm
Nee
Gewicht
59 g
Uitvoering
Inch