Eriks
FACOM

FACOM Insteeksteeksleutel, 10 Serie, Inch, 9 x 12" Aansluitmaat, 1/2" WD

  • ERIKS:23444132
  • Fabrikant:3148510926100
Image 1
STEEKSLEUTELBITS, METRISCHE MATEN - VERLOOPSTUK 9 X 12 MM
Opslaan in lijst

€ 39,52/ stukexcl. btw

€ 47,82incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FACOM
Serie
10
Sleutelwijdte
1/2 in
Aansluitmaat
9 x 12 in
Lengte
17.5 mm
VDE getest
Nee
Twaalfkantdop
Nee
Uitvoering vonkarm
Nee
Gewicht
43 g
Uitvoering
Inch