Eriks
FACOM

FACOM Insteekringsleutel, 13 Serie, Metrisch, 14 x 18" Aansluitmaat, 36mm WD

  • ERIKS:23444189
  • Fabrikant:3148510930329
Image 1
Ringsleutelbits - verloopstuk 14 x 18 mm
Opslaan in lijst

€ 58,15/ stukexcl. btw

€ 70,36incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FACOM
Serie
13
Sleutelwijdte
36 mm
Aansluitmaat
14 x 18 in
Lengte
31 mm
VDE getest
Nee
Twaalfkantdop
Ja
Uitvoering vonkarm
Nee
Gewicht
193 g
Uitvoering
Metrisch