Eriks
FACOM

FACOM Insteekringsleutel, 13 Serie, Metrisch, 14 x 18" Aansluitmaat, 13mm WD

  • ERIKS:23444174
  • Fabrikant:3148510930008
Image 1
Ringsleutelbits - verloopstuk 14 x 18 mm
Opslaan in lijst

€ 56,00/ stukexcl. btw

€ 67,76incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FACOM
Serie
13
Sleutelwijdte
13 mm
Aansluitmaat
14 x 18 in
Lengte
25 mm
VDE getest
Nee
Twaalfkantdop
Ja
Uitvoering vonkarm
Nee
Gewicht
113 g
Uitvoering
Metrisch