Eriks
FACOM

FACOM Insteekringsleutel, 12 Serie, Metrisch, 9 x 12" Aansluitmaat, 14mm WD

  • ERIKS:23444168
  • Fabrikant:3148510928852
Image 1
Ringsleutelbits - verloopstuk 9 x 12 mm
Opslaan in lijst

€ 40,12/ stukexcl. btw

€ 48,55incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FACOM
Serie
12
Sleutelwijdte
14 mm
Aansluitmaat
9 x 12 in
Lengte
17.5 mm
VDE getest
Nee
Twaalfkantdop
Ja
Uitvoering vonkarm
Nee
Gewicht
49 g
Uitvoering
Metrisch