Eriks
FACOM

FACOM Insteekringsleutel, 12 Serie, Metrisch, 9 x 12" Aansluitmaat, 12mm WD

  • ERIKS:23444166
  • Fabrikant:3148510928753
Image 1
Ringsleutelbits - verloopstuk 9 x 12 mm
Opslaan in lijst

€ 40,12/ stukexcl. btw

€ 48,55incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FACOM
Serie
12
Sleutelwijdte
12 mm
Aansluitmaat
9 x 12 in
Lengte
17.5 mm
VDE getest
Nee
Twaalfkantdop
Ja
Uitvoering vonkarm
Nee
Gewicht
41 g
Uitvoering
Metrisch