Eriks
FACOM

FACOM Insteekringsleutel, 12 Serie, Metrisch, 9 x 12" Aansluitmaat, 10mm WD

  • ERIKS:23444164
  • Fabrikant:3148510928654
Image 1
Ringsleutelbits - verloopstuk 9 x 12 mm
Opslaan in lijst

€ 39,72/ stukexcl. btw

€ 48,06incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FACOM
Serie
12
Sleutelwijdte
10 mm
Aansluitmaat
9 x 12 in
Lengte
17.5 mm
VDE getest
Nee
Twaalfkantdop
Ja
Uitvoering vonkarm
Nee
Gewicht
36 g
Uitvoering
Metrisch