€ 26,90/ stukexcl. btw
€ 32,55incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FACOM |
Serie | 20 |
Uitvoering | Metrisch |
Uitvoering enkele sleutel | Ja |
Sleutelwijdte | 12 mm |
Lengte | 106 mm |
VDE getest | Nee |
Uitvoering vonkarm | Nee |
Gewicht | 60 g |
Norm | ISO 691 |
Sleutelwijdte klein | 12 mm |
Aansluitmaat | 20 x 7 |