Eriks
FACOM

FACOM Industriële mobiele kabelklemset 855367 FACOM

  • ERIKS:13687492
  • Fabrikant:3148518553674
Image 1
(1) PL.721 - KUNSTSTOF BAK VOOR KLEMSET, (1) Multifunctionele krimptang 821416., (1) 2 matrijzen voor voorgeïsoleerde adereindhulzen 0,5 tot 6 mm²., (1) 2 matrijzen voor open kern adereindhulzen 0,5 tot 6 mm²., (1) 2 matrijzen voor kabelafsluitingen van 0,25 tot 10 mm²., (1) 821464 1 x matrijs voor open vat connectoren., (1) 821460 1 x matrijs voor adereindhulzen., (1) 821463 1 x matrijs voor voorgeïsoleerde groen-gele connectoren., (1) Selectie van 20 modellen voorgeïsoleerde adereindhulzen en accessoires: - Oogjes. - Vorkklemmen. - Hulzen. - Mannelijke en vrouwelijke adereindhulzen., (1) Kunststof bak PL.721.
Opslaan in lijst

€ 480,32/ stukexcl. btw

€ 581,19incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FACOM
Serie
855367
Type
Electrican Industrial Crimping Pliers Set
W+S-monteursset
Nee
E-monteursset
Nee
Gewicht
0.00195 kg
Type
Industrieel krimptangenset voor elektriciens