€ 23,04/ stukexcl. btw
€ 27,88incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FACOM |
Serie | 86H |
Type | Hexagonal Keys on Sleeve |
Uitvoering | Metrisch |
Kogelkop | Nee |
Lengte | 118 mm |
Materiaal | siliciumstaal |
Met centreerstift | Nee |
Met gat | Nee |
Antidiefstaluitvoering | Nee |
Geïsoleerd 1000 V | Nee |
Type | Inbussleutels in houder |
Gewicht | 142 g |
Beenlengte langste deel | 118 |