Eriks
FACOM

FACOM Inbussleutels in houder, 86H Serie, siliciumstaal

  • ERIKS:23444901
  • Fabrikant:3148511262559
Image 1

-Zeer compact systeem. • Ligt comfortabel en stevig in de hand. • Blokkeert op 90° en dient als handvat. • Sleutels van siliciumstaal uit de serie 82H. • Uitvoering : gefosfateerd.
Opslaan in lijst

€ 19,96/ stukexcl. btw

€ 24,15incl. btw

7 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FACOM
Serie
86H
Type
Hexagonal Keys on Sleeve
Uitvoering
Metrisch
Kogelkop
Nee
Lengte
118 mm
Uitvoering vonkarm
Nee
Materiaal
siliciumstaal
Met centreerstift
Nee
Met gat
Nee
Antidiefstaluitvoering
Nee
Geïsoleerd
Nee
Geïsoleerd 1000 V
Nee
VDE getest
Nee
Type
Inbussleutels in houder
Gewicht
145 g
Beenlengte langste deel
118