€ 24,23/ stukexcl. btw
€ 29,32incl. btw
Verwachte leverdatum - 20/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FACOM |
Serie | 86H |
Type | Hexagonal Keys on Sleeve |
Uitvoering | Metrisch |
Kogelkop | Nee |
Sleutelwijdte | 32 mm |
Lengte | 138 mm |
Uitvoering vonkarm | Nee |
Materiaal | siliciumstaal |
Met centreerstift | Nee |
Met gat | Nee |
Antidiefstaluitvoering | Nee |
Geïsoleerd | Nee |
Geïsoleerd 1000 V | Nee |
VDE getest | Nee |
Type | Inbussleutels in houder |
Gewicht | 405 g |
Beenlengte langste deel | 138 |