Eriks
FACOM

FACOM Inbussleutel set - 84TCD - Inbussleutelset met T-greep 6-delig

  • ERIKS:12660204
  • Fabrikant:3662424024474
Image 1
Geschikt voor de belangrijkste toepassingen, zoals de reparatie van motoren,
de assemblage van auto's en industrieel onderhoud.
• Beschikbaar in zes maten, van 2,5 mm tot 8 mm.
• Verschuifbare dwarsstang met T-vormige handgreep voor een betere bereikbaarheid.
• Veiligheidspen om te verhinderen dat de stang uit de sleutel wordt getrokken.
• Uiteinden in fosfaat die perfect zijn aangepast aan de schroeven, voor een grotere precisie.
• Chroomvanadiumstaal voor de duurzaamheid.
• Verchroomde afwerking met gepolijste uiteinden op de pen.
• Set van 6 T-inbussleutels: 84TCD.2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 en 8 mm.
Gewicht: 0,501 kg.
Opslaan in lijst

€ 121,84/ stukexcl. btw

€ 147,43incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FACOM