Eriks
FACOM

FACOM Inbussleutel lang TORX met kogelkop T27

  • ERIKS:23444945
  • Fabrikant:3148511269763
Image 1
• Voldoet aan de Torx-specificaties.• De bolkop maakt werken onder een hoek van max. 20° mogelijk, zodat ook op moeilijk bereikbare plaatsen gewerkt kan worden.• Uitvoering : gebruneerd.
Opslaan in lijst

€ 8,77/ stukexcl. btw

€ 10,61incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FACOM
Serie
89S
Type
L Shaped - Long Hex Keys
Uitvoering
Torx
Kogelkop
Ja
Grootte (TX)
27
Lengte
110.5 mm
Uitvoering vonkarm
Nee
Met centreerstift
Nee
Met gat
Nee
Antidiefstaluitvoering
Nee
Geïsoleerd
Nee
Geïsoleerd 1000 V
Nee
VDE getest
Nee
Type
Lange inbussleutels
Gewicht
23 g
Beenlengte kortste deel
27
Beenlengte langste deel
110.5