Eriks
FACOM

FACOM Inbussleutel kort TORX T55

  • ERIKS:23444926
  • Fabrikant:3148511268605
Image 1
• Voldoet aan de Torx-specificaties.• Uitvoering : gebruneerd.
Opslaan in lijst

€ 12,40/ stukexcl. btw

€ 15,00incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FACOM
Serie
89
Type
L Shaped - Short Hex Keys
Uitvoering
Torx
Kogelkop
Nee
Grootte (TX)
55
Lengte
121 mm
Uitvoering vonkarm
Nee
Met centreerstift
Nee
Met gat
Nee
Antidiefstaluitvoering
Nee
Geïsoleerd
Nee
Geïsoleerd 1000 V
Nee
VDE getest
Nee
Type
Korte inbussleutels
Gewicht
70 g
Beenlengte kortste deel
48
Beenlengte langste deel
121
Alternatieven
Product Image

WIHA Haakse schroevendraaier gefosfateerd T55x mm

  • Eriks:23424997
  • Manufacturer:363 T55

€ 12,83/ stukexcl. btw

€ 15,52incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026