€ 9,57/ stukexcl. btw
€ 11,58incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FACOM |
Serie | 89 |
Type | L Shaped - Short Hex Keys |
Uitvoering | Torx |
Kogelkop | Nee |
Grootte (TX) | 45 |
Lengte | 88.5 mm |
Uitvoering vonkarm | Nee |
Met centreerstift | Nee |
Met gat | Nee |
Antidiefstaluitvoering | Nee |
Geïsoleerd | Nee |
Geïsoleerd 1000 V | Nee |
VDE getest | Nee |
Type | Korte inbussleutels |
Gewicht | 43 g |
Beenlengte kortste deel | 37 |
Beenlengte langste deel | 88.5 |
€ 2,93/ stukexcl. btw
€ 3,55incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026