Eriks
FACOM

FACOM Inbussleutel - 89TXA - TORX inbussleutel met T-greep T27

  • ERIKS:13279990
  • Fabrikant:3662424074714
Image 1
-Carbon silicium staal voor een langere levensduur
-Soepele greep voor meer comfort en om een hoger koppel te kunnen toepassen
-Uiterst kort voor een hoog aandraaikoppel.
-Uitvoering : verchroomd, gezandstraald.
Opslaan in lijst

€ 8,14/ stukexcl. btw

€ 9,85incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FACOM
Serie
89TXA
Type
TORX P-Handle Hexagonal Key
Uitvoering
Torx
Kogelkop
Nee
Grootte (TX)
27
Lengte
183 mm
Uitvoering vonkarm
Nee
Materiaal
Koolstof-siliciumstaal
Met centreerstift
Nee
Met gat
Nee
Antidiefstaluitvoering
Nee
Geïsoleerd
Nee
Geïsoleerd 1000 V
Nee
VDE getest
Nee
Type
P-handgreep TORX-sleutel
Gewicht
600 g
Beenlengte kortste deel
175
Beenlengte langste deel
183