€ 17,53/ stukexcl. btw
€ 21,21incl. btw
Verwachte leverdatum - 20/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FACOM |
Serie | 84TZ |
Type | Hexagon Key |
Uitvoering | Metrisch |
Kogelkop | Nee |
Lengte | 240 mm |
Uitvoering vonkarm | Nee |
Materiaal | siliciumstaal |
Met centreerstift | Nee |
Met gat | Nee |
Antidiefstaluitvoering | Nee |
Geïsoleerd | Nee |
Geïsoleerd 1000 V | Nee |
VDE getest | Nee |
Type | Inbussleutel |
Gewicht | 145 g |
Beenlengte kortste deel | 78.1 |
Beenlengte langste deel | 240 |