Eriks
FACOM

FACOM Inbussleutel, 84TZ Serie, 78.1 mm Beenlengte kortste deel, siliciumstaal

  • ERIKS:13225117
  • Fabrikant:3662424028243
Image 1
Gereedschap, uitgerust met een handige FACOM SLS bevestigingsoplossing die elk risico op een accidentele val voorkomt. De "roterende" kabel-oplossing, geselecteerd en getest door FACOM, behoudt de gebruiksergonomie van het gereedschap.
Ergonomisch gevormde T-greep voor efficiënt gebruik van beide kanten van de sleutel.
Siliciumstaal.
Uitvoering: gefosfateerd.
Opslaan in lijst

€ 15,84/ stukexcl. btw

€ 19,17incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FACOM
Serie
84TZ
Type
Hexagon Key
Uitvoering
Metrisch
Kogelkop
Nee
Lengte
183 mm
Uitvoering vonkarm
Nee
Materiaal
siliciumstaal
Met centreerstift
Nee
Met gat
Nee
Antidiefstaluitvoering
Nee
Geïsoleerd
Nee
Geïsoleerd 1000 V
Nee
VDE getest
Nee
Type
Inbussleutel
Gewicht
90 g
Beenlengte kortste deel
78.1
Beenlengte langste deel
183