Eriks
FACOM

FACOM Inbussleutel - 83.AVSE - 83.5avse - geïsoleerd 5mm

  • ERIKS:23444848
  • Fabrikant:3148511246689
Image 1
STANDARDS: NF ISO 2936, NF EN 60900, ISO 2936, EN 60900, DIN ISO 2936, DIN EN 60900
-Vervaardigd in een harde staallegering zodat de sleutel sterker is dan door de normen wordt vereist.
-Isolatie met "veiligheids" kleurcode.
Opslaan in lijst

€ 13,90/ stukexcl. btw

€ 16,82incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FACOM
Type
83.AVESE
Uitvoering
Metrisch
Sleutelwijdte
5 mm
Lengte
125 mm