Eriks
FACOM

FACOM Inbusdop - SHP.8LA - Lange inbusdop 1/2" - 8x100mm

  • ERIKS:23447494
  • Fabrikant:3148516593238
Image 1
-Lange en extra lange serie.
-Voor 6-kant inbusschroeven.
-Vaste bits.
-Uitvoering: glanzend verchroomd, met gefosfateerde bit.
Opslaan in lijst

€ 18,03/ stukexcl. btw

€ 21,82incl. btw

5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FACOM
Type
SHP.LA
Aansluitmaat
1/2 in
Maat
8 mm
Lengte
100 mm
Gewicht
79 g
Alternatieven
Product Image

FORMAT Schroefbit 1/2" binnenzeskant 8x100 mm

  • Eriks:23061802
  • Manufacturer:4317784119627

€ 9,18/ stukexcl. btw

€ 11,11incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026