Eriks
FACOM

FACOM Inbusdop - SHP.6EL2A - Lange inbusdop 1/2" - 6x220mm

  • ERIKS:23447491
  • Fabrikant:3148516592941
Image 1
-Lange en extra lange serie.
-Voor 6-kant inbusschroeven.
-Vaste bits.
-Uitvoering: glanzend verchroomd, met gefosfateerde bit.
Opslaan in lijst

€ 26,48/ stukexcl. btw

€ 32,04incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FACOM
Type
SHP.LA
Aansluitmaat
1/2 in
Maat
6 mm
Lengte
220 mm
Gewicht
127 g