Eriks
FACOM

FACOM Inbusdop - SHP.6EL1A - Lange inbusdop 1/2" - 6x140mm

  • ERIKS:23447490
  • Fabrikant:3148516592866
Image 1
-Lange en extra lange serie.
-Voor 6-kant inbusschroeven.
-Vaste bits.
-Uitvoering: glanzend verchroomd, met gefosfateerde bit.
Opslaan in lijst

€ 21,70/ stukexcl. btw

€ 26,26incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FACOM
Type
SHP.LA
Aansluitmaat
1/2 in
Maat
6 mm
Lengte
140 mm
Gewicht
93 g