Eriks
FACOM

FACOM Inbusdop - SHP.12LA - Lange inbusdop 1/2" - 12x100mm

  • ERIKS:23447497
  • Fabrikant:3148516593580
Image 1
-Lange en extra lange serie.
-Voor 6-kant inbusschroeven.
-Vaste bits.
-Uitvoering: glanzend verchroomd, met gefosfateerde bit.
Opslaan in lijst

€ 30,25/ stukexcl. btw

€ 36,60incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FACOM
Type
SHP.LA
Aansluitmaat
1/2 in
Maat
12 mm
Lengte
100 mm
Gewicht
144 g