Eriks
FACOM

FACOM Inbusbit met bolkop 1/4" L25mm 5mm

  • ERIKS:23443105
  • Fabrikant:3148510256344
Image 1
ISO 1173, DIN 3126, NF ISO 1173.• Door de bolkopk an met een helling tot 30° worden geschroefd.
Opslaan in lijst

€ 5,27/ stukexcl. btw

€ 6,38incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FACOM
Aansluitmaat
1/4
Maat
5 mm
Lengte
25 mm