Eriks
FACOM

FACOM Inbusbit met bolkop 1/4" L25mm 4mm

  • ERIKS:23443104
  • Fabrikant:3148510256337
Image 1
ISO 1173, DIN 3126, NF ISO 1173.• Door de bolkopk an met een helling tot 30° worden geschroefd.
Opslaan in lijst

€ 4,94/ stukexcl. btw

€ 5,98incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FACOM
Aansluitmaat
1/4
Maat
4 mm
Lengte
25 mm