Eriks
FACOM

FACOM Hydraulische kabelschoentang zonder matrijzen

  • ERIKS:23449869
  • Fabrikant:3148519859133
Image 1
Voor matrijzen van 6 tot 150 mm².
35 kN.
Slag instelbaar van 5 tot 8 mm door het draaien van de kartelring. Deze vermindert het aantal pompslagen voor kleine doorsneden.
360° draaibare kop.
Ontgrendeld aan het einde automatisch met een hoorbare "klik".
Zuiger komt terug door middel van de ontgrendelingshendel.
Geleverd in een doos.
Gewicht: 2.130 g.
Opslaan in lijst

€ 761,94/ stukexcl. btw

€ 921,95incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FACOM