Eriks
FACOM

FACOM Hydraulische kabelschoentang incl. matrijzen

  • ERIKS:23448402
  • Fabrikant:3148517247031
Image 1
Gebruiksvoorbeelden: accu, dynamo, startmotor, achterdeur, aanhangwagen enz.
Kwaliteitsvol vastklemmen in dezelfde vorm als door de fabriek geleverd, dankzij een vijzel van 35 000 N en een ontkoppelsysteem op het einde van het vastklemmen om een goede druk te garanderen.
Sneller en betrouwbaarder dan solderen.
Vastklemmen van elektrische kabelschoenen van 10 tot 70 mm.
Kop kan 360° draaien voor moeilijk toegankelijke plaatsen.
Afmeting van de tang (L. x D. x H.): 215 x 180 x 30 mm.
Tang geleverd in koffer met 5 matrijzen met zeskant profiel: 10 - 25 - 35 - 50 - 70 mm².
Gewicht: 1,700 kg.
Opslaan in lijst

€ 1.493,81/ stukexcl. btw

€ 1.807,51incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FACOM