Eriks
FACOM

FACOM Hydraulische buitentrekker U.330H

  • ERIKS:23444058
  • Fabrikant:3148510754109
Image 1
• Trekkracht : 20 ton; 200 kN.• Buitentrekker uitgevoerd met 3 bekken.• 1 holle vijzel UWG.320 met spindel UWG.320H01.• Wordt gebruikt met de 700 bar pomp : UWP.10M.• Afmetingen : 700 x 250 x 250 mm.De hydraulische vijzel wordt standaard met 3 bekken gemonteerd.
Opslaan in lijst

€ 2.910,23/ stukexcl. btw

€ 3.521,38incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FACOM