Eriks
FACOM

FACOM Holle vijzel UWG.320 - 20T

  • ERIKS:23444071
  • Fabrikant:3148510763880
Image 1
• Deze vijzels zijn bestemd voor de trekkers U.320H en U.330H.• De plunjer heeft een doorlopende schroefdraad, waardoor de ingeschroefde spindel kan trekken en persen.• Deze vijzels worden bediend door de pomp van 700 bar = UWP.10M.• Door een speciale kop in de plunjer te monteren is hij ook als potkrik te gebruiken.
Opslaan in lijst

€ 892,87/ stukexcl. btw

€ 1.080,37incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FACOM