Eriks
FACOM

FACOM Handtappen set - 287B.9 - Tapeinddraaier met rol 9mm

  • ERIKS:23445556
  • Fabrikant:3148511656518
Image 1
-Capaciteit: Ø 6 tot 16 mm.
-Aandrijving met de zeskantmoer of met behulp van een ratel 1/2" - 12,7 mm.
-Behalve het model 287B.16, dat aan de zijkant is geperforeerd om met een pen te werken.
-Hiermee kunnen tapeinden los of vast worden gedraaid.
Opslaan in lijst

€ 41,43/ stukexcl. btw

€ 50,13incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FACOM
Type
287B
Totale lengte
75 mm
Diameter
29 mm
Gewicht
245 kg