Eriks
FACOM

FACOM Handtappen set - 287B.16 - Tapeinddraaier met rol 16mm

  • ERIKS:23445560
  • Fabrikant:3148511657416
Image 1
-Capaciteit: Ø 6 tot 16 mm.
-Aandrijving met de zeskantmoer of met behulp van een ratel 1/2" - 12,7 mm.
-Behalve het model 287B.16, dat aan de zijkant is geperforeerd om met een pen te werken.
-Hiermee kunnen tapeinden los of vast worden gedraaid.
Opslaan in lijst

€ 44,64/ stukexcl. btw

€ 54,01incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FACOM
Type
287B
Totale lengte
75 mm
Diameter
34 mm
Gewicht
340 kg