Eriks
FACOM

FACOM Hamer - 205H.80 - Mecanicienshamer "DIN" hickory 800g

  • ERIKS:23448737
  • Fabrikant:3148517523685
Image 1
-STANDARDS: NF ISO 15601, ISO 15601, DIN 1042
-Steel van Hickory met drievoudige hoge veiligheidsbevestiging: 2 metalen spieën en 1 houten spie.
Opslaan in lijst

€ 19,99/ stukexcl. btw

€ 24,19incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FACOM
Type
205H
Gewicht
800 g
Lengte
350 mm
Materiaal steel
Hout