Eriks
FACOM

FACOM Hamer - 205H.50 - Mecanicienshamer "DIN" hickory 500g

  • ERIKS:23448736
  • Fabrikant:3148517523500
Image 1
-STANDARDS: NF ISO 15601, ISO 15601, DIN 1042
-Steel van Hickory met drievoudige hoge veiligheidsbevestiging: 2 metalen spieën en 1 houten spie.
Opslaan in lijst

€ 14,70/ stukexcl. btw

€ 17,79incl. btw

13 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FACOM
Type
205H
Gewicht
500 g
Lengte
320 mm
Materiaal steel
Hout