Eriks
FACOM

FACOM Hamer - 205C.50SLS - Monteurshamer met grafietsteel met valveiligheid 500g

  • ERIKS:14058073
  • Fabrikant:3662424029554
Image 1
-STANDARDS: NF ISO 15601, ISO 15601, DIN 1041
-Ergonomische veiligheidssteel met kern van grafiet.
-versie SLS met bevestigingsoplossing die elk risico op een accidentele val voorkomt.
-De "roterende" kabel-oplossing, geselecteerd en getest door FACOM, behoudt de gebruiksergonomie van het gereedschap.

Opslaan in lijst

€ 31,69/ stukexcl. btw

€ 38,34incl. btw

Verwachte leverdatum - 01/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FACOM
Type
205C
Gewicht
605 g
Lengte
320 mm