Eriks
FACOM

FACOM Hamer - 205C.20SLS - DIN monteurshamer met grafiet steel en veiligheid 20mm

  • ERIKS:14199822
  • Fabrikant:3662424029530
Image 1
200C.SLS - MONTEURSHAMERS TYPE DIN MET STEEL VAN GRAFIET - SLS
-STANDARDS: NF ISO 15601, ISO 15601, DIN 1041
-Gereedschap, uitgerust met een handige FACOM SLS bevestigingsoplossing die elk risico op een accidentele val voorkomt.
-De "roterende" kabel-oplossing, geselecteerd en getest door FACOM, behoudt de gebruiksergonomie van het gereedschap.
-Ergonomische veiligheidssteel met kern van grafiet.
Opslaan in lijst

€ 27,17/ stukexcl. btw

€ 32,88incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FACOM
Type
205C
Gewicht
200 g
Diameter
19 mm