€ 31,04/ stukexcl. btw
€ 37,56incl. btw
38 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FACOM |
Serie | 125A |
Uitvoering | Metrisch |
Uitvoering enkele sleutel | Ja |
Sleutelwijdte | 80 mm |
Lengte | 280 mm |
VDE getest | Nee |
Uitvoering vonkarm | Nee |
Gewicht | 380 g |
Sleutelwijdte klein | 50 mm |
Sleutelwijdte groot | 80 mm |